PAULMANN - SmartHome ZB MaxLED TunableWhite Control max. 144W 24V DC Weiß/Grau Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50046
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500460
Sonepar Artikelnummer
120958280
Hersteller Artikelnummer
50046
Hersteller Typ
50046
Hersteller Artikel Nr.:
50046
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.050 kg
Mit dem MaxLED 500 Tunable White Controller aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich MaxLED-Strips mit Weißlichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Es kann zwischen der Bedienung über ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee 3.0 Handsender gewählt werden. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.


