PAULMANN - SmartHome ZB URail Dimm/Switch Adapter max. 400W 230V Chrom matt Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500507
Sonepar Artikelnummer
120929828
Hersteller Artikelnummer
50050
Hersteller Typ
50050
Hersteller Artikel Nr.:
50050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.200 kg
Mit dem chrom matten URail Dimm/Switch Adapter aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich nachfolgende Schienenabschnitte des URail Systems schalten und dimmen. Der Adapter ermöglicht eine einfache Integration einer smarten Steuerung in das URail System ohne Änderungen an der Haus-Elektrik vornehmen zu müssen. Der Adapter und die Schiene werden einfach zusammengesteckt. So kann der URail Dimm/Switch Adapter, wie ein Schienenverbinder verwendet werden. Der Dimm/Switch ist Zigbee 3.0 kompatibel. HINWEIS: Dieser Artikel ist nicht mit allen festverbauten LEDs und LED-Leuchtmitteln kompatibel und funktioniert nur in Verbindung mit stufenlos dimmbaren Leuchten. Die Dimmer-Kompatibilität kann aus den technischen Daten der Leuchten/Leuchtmittel entnommen werden.


