PAULMANN - SmartHome ZB URail Dimm/Switch Adapter max. 400W 230V Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500514
Sonepar Artikelnummer
120929829
Hersteller Artikelnummer
50051
Hersteller Typ
50051
Hersteller Artikel Nr.:
50051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.220 kg
Mit dem weißen URail Dimm/Switch Adapter aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich nachfolgende Schienenabschnitte des URail Systems schalten und dimmen. Der Adapter ermöglicht eine einfache Integration einer smarten Steuerung in das URail System ohne Änderungen an der Haus-Elektrik vornehmen zu müssen. Der Adapter und die Schiene werden einfach zusammengesteckt. So kann der URail Dimm/Switch Adapter, wie ein Schienenverbinder verwendet werden. Der Dimm/Switch ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. HINWEIS: Dieser Artikel ist nicht mit allen festverbauten LEDs und LED-Leuchtmitteln kompatibel und funktioniert nur in Verbindung mit stufenlos dimmbaren Leuchten. Bitte beachten Sie die Dimmer-Kompatibilität in den Technischen Daten der Leuchten/Leuchtmittel.


