PAULMANN - SmartHome ZB YourLED RGB Controller max. 60W 12V DC Weiß/Grau Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50049
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500491
Sonepar Artikelnummer
120958706
Hersteller Artikelnummer
50049
Hersteller Typ
50049
Hersteller Artikel Nr.:
50049
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
18 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.065 kg


