PAULMANN - SmartHome ZB YourLED Schalt Dimm Control max. 60W 12V DC Weiß/Grau Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50048
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500484
Sonepar Artikelnummer
120957633
Hersteller Artikelnummer
50048
Hersteller Typ
50048
Hersteller Artikel Nr.:
50048
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
18 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.062 kg


