Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Solar LED Strip 10m RGB Fernbed

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Solar LED Strip 10m RGB Fernbed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71196

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 0.38 W

  • Lichtstrom je Meter - 14 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711965

Sonepar Artikelnummer

121370212

Hersteller Artikelnummer

71196

Hersteller Typ

71196

Hersteller Artikel Nr.:

71196

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

0.38 W

Lichtstrom je Meter:

14 lm

Lampenspannung:

5 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

0.12 W

Leuchtenlichtausbeute:

36.84 lm/W

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

3.8 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

101 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.564 kg

LED Stripe Solar inkl. Fernbedienung 10m IP44 3,8W 14lm/m 60 LEDs/m RGB