Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Solar LED Strip 5m warmweiß Fernbed

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Solar LED Strip 5m warmweiß Fernbed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71193

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 0.56 W

  • Lichtstrom je Meter - 51 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711934

Sonepar Artikelnummer

121370209

Hersteller Artikelnummer

71193

Hersteller Typ

71193

Hersteller Artikel Nr.:

71193

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

0.56 W

Lichtstrom je Meter:

51 lm

Lampenspannung:

5 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

0.17 W

Leuchtenlichtausbeute:

91.07 lm/W

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

2.8 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

101 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.341 kg

LED Stripe Solar inkl. Fernbedienung 5m IP44 2,8W 51lm/m 60 LEDs/m 3000K