Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Special EBL LED Abdeckung Cap rund 87mm Edelstahl

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Special EBL LED Abdeckung Cap rund 87mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93743

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870937433

Sonepar Artikelnummer

120555328

Hersteller Artikelnummer

93743

Hersteller Typ

93743

Hersteller Artikel Nr.:

93743

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

17 mm

Durchmesser:

87 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.067 kg

LED Wandeinbauleuchte Abdeckung Abdeckung rund 87mm Edelstahl