Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Special EBL LED Abdeckung rund 86mm Edelstahl

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Special EBL LED Abdeckung rund 86mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93742

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870937426

Sonepar Artikelnummer

120361679

Hersteller Artikelnummer

93742

Hersteller Typ

93742

Hersteller Artikel Nr.:

93742

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

7 mm

Durchmesser:

86 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.048 kg

Die Deco-Kappe lässt sich super einfach mit den Einbauleuchten-Sets Special Line IP65 kombinieren: Dank Klettverschlussmontage kann man die Dekore werkzeuglos montieren und beliebig oft wechseln - ganz nach Lust und Laune.