Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Spotlight Carolina IP44 max1x10W GU10 Anthrazit 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66750

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870667507

Sonepar Artikelnummer

120957437

Hersteller Artikelnummer

66750

Hersteller Typ

66750

Hersteller Artikel Nr.:

66750

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Ausstrahlungswinkel:

< 5° - parallelstrahlend

Max. Systemleistung:

10 W

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Lichtfarbe:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtstärke:

0 cd

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

110 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Außendurchmesser:

80 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.150 kg

Spotlight Carolina IP44 GU10 230V max. 10W dimmbar Anthrazit, Chrom