Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Sprengring 51mm 3er Set Silber/Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Sprengring 51mm 3er Set Silber/Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93761

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870937617

Sonepar Artikelnummer

120958460

Hersteller Artikelnummer

93761

Hersteller Typ

93761

Hersteller Artikel Nr.:

93761

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

4 mm

Breite:

58 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Durchmesser:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.006 kg

Einbauleuchten Zubehör Sprengring 51mm Silber