Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Sprengring easy click für 51mm

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Sprengring easy click für 51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404000125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870000236

Sonepar Artikelnummer

120958805

Hersteller Artikelnummer

404000125

Hersteller Typ

404000125

Hersteller Artikel Nr.:

404000125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.001 kg

Sprengring 'easy click' 51mm Durchmesser für Einbauleuchte