PAULMANN - Sprengring schwarz für Möbel-EBL Prod.-Code PBOxx/yy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404001963
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870000274
Sonepar Artikelnummer
120958303
Hersteller Artikelnummer
404001963
Hersteller Typ
404001963
Hersteller Artikel Nr.:
404001963
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.001 kg


