PAULMANN - Square Profil mit schwarzem Diffusor 2m schwarz eloxiert/schwarz Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70523
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705230
Sonepar Artikelnummer
120959033
Hersteller Artikelnummer
70523
Hersteller Typ
70523
Hersteller Artikel Nr.:
70523
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.446 kg


