Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Square Profil mit weißem Diffusor 2m schwarz eloxiert/weiß Alu/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78903

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870789032

Sonepar Artikelnummer

120959106

Hersteller Artikelnummer

78903

Hersteller Typ

78903

Hersteller Artikel Nr.:

78903

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.492 kg

LED Strip Profil Square 2m Schwarz