PAULMANN - Starter Universal max.2x4-65W Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88484
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870884843
Sonepar Artikelnummer
120958331
Hersteller Artikelnummer
88484
Hersteller Typ
88484
Hersteller Artikel Nr.:
88484
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.011 kg


