PAULMANN - Table&Desk Zed LED Schreibtischleuchte 6,7W Eisen geb 230/12V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70245
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870702451
Sonepar Artikelnummer
120957355
Hersteller Artikelnummer
70245
Hersteller Typ
70245
Hersteller Artikel Nr.:
70245
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
5 W
Max. Systemleistung:
6.7 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
475 mm
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Justierbar:
Nein
Biegbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Farbe der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
359 lm
Leuchtenlichtausbeute:
71.8 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
475 mm
Durchmesser:
160 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052950
Gewicht:
1.669 kg


