Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Tessa Pendelleuchte max.1x60W E27 Creme Eisen gebürstet 230V Metall/Stoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70924

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870709245

Sonepar Artikelnummer

120957332

Hersteller Artikelnummer

70924

Hersteller Typ

70924

Hersteller Artikel Nr.:

70924

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

60 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

450 mm

Mit Abhängung:

Nein

Pendellänge:

1100 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

1.632 kg

Pendelleuchte Tessa E27 max. 60W Creme, Eisen gebürstet dimmbar