PAULMANN - True Ally Tischl max20W E14 Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48097
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.637 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870480977
Sonepar Artikelnummer
120958981
Hersteller Artikelnummer
48097
Hersteller Typ
48097
Hersteller Artikel Nr.:
48097
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.637 kg
Paulmann 48097 True Ally Tischleuchte, max. 20W E14, Weiß.


