Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Addition 1x Gurt Halter universal schwarz Eisen Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Addition 1x Gurt Halter universal schwarz Eisen Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94624

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946244

Sonepar Artikelnummer

121230697

Hersteller Artikelnummer

94624

Hersteller Typ

94624

Hersteller Artikel Nr.:

94624

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

35 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.079 kg

ULine Gurt Halter Schwarz