Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Addition 2x Gurt-Klemme schwarz Aluminium

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Addition 2x Gurt-Klemme schwarz Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94623

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946237

Sonepar Artikelnummer

121230696

Hersteller Artikelnummer

94623

Hersteller Typ

94623

Hersteller Artikel Nr.:

94623

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

45 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.063 kg

ULine Gurt Klemme Schwarz