Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Addition Einspeisung lang 200cm schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Addition Einspeisung lang 200cm schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94625

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946251

Sonepar Artikelnummer

121230698

Hersteller Artikelnummer

94625

Hersteller Typ

94625

Hersteller Artikel Nr.:

94625

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.123 kg

ULine Einspeisung 47x26mm Schwarz