Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Basis Set 150VA 10m Belt inkl. Halterungen 48V DC schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Basis Set 150VA 10m Belt inkl. Halterungen 48V DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94631

  • Werkstoff des Seils - Kupfer

  • Isoliert - Nein

  • Mit Trafo - Ja

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946312

Sonepar Artikelnummer

121230704

Hersteller Artikelnummer

94631

Hersteller Typ

94631

Hersteller Artikel Nr.:

94631

Werkstoff des Seils:

Kupfer

Isoliert:

Nein

Mit Trafo:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

48 .. 230 V

Max. Anschlussleistung:

150 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

schwarz

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Leuchtmittel:

sonstige

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

2.014 kg

ULine Belt Basisset {Ausfuehrung_Set} 10m max. 150W Schwarz