PAULMANN - ULine Basis Set 60VA 5m Belt inkl. Halterungen 48V DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94630
Werkstoff des Seils - Kupfer
Isoliert - Nein
Mit Trafo - Ja
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870946305
Sonepar Artikelnummer
121230703
Hersteller Artikelnummer
94630
Hersteller Typ
94630
Hersteller Artikel Nr.:
94630
Werkstoff des Seils:
Kupfer
Isoliert:
Nein
Mit Trafo:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
48 .. 230 V
Max. Anschlussleistung:
60 W
Oberflächenschutz Seil:
sonstige
Seilfarbe:
schwarz
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.512 kg


