Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Belt 10m orange Dacron Textil Kupfer

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Belt 10m orange Dacron Textil Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94621

  • Werkstoff des Seils - Kupfer

  • Isoliert - Nein

  • Mit Trafo - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946213

Sonepar Artikelnummer

121230694

Hersteller Artikelnummer

94621

Hersteller Typ

94621

Hersteller Artikel Nr.:

94621

Werkstoff des Seils:

Kupfer

Isoliert:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

48 V

Max. Anschlussleistung:

150 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

sonstige

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.657 kg

Der ULine-Gurt dient als Grundlage des 48V-Gurt-Systems. Er ist in zwei Längen (5 m und 10 m) und jeweils fünf Farben - von klassischem Schwarz bis außergewöhnlichem Orange - erhältlich, kann frei im Raum platziert und bei Bedarf mit einer Schere gekürzt werden. Zugehörige Leuchten lassen sich nach Belieben am Gurt arrangieren. Der 2,1 cm breite Gurt wird mit passenden Halterungen an Wand, Decke oder Boden befestigt. So lässt sich ein persönliches Lichtkonzept in wenigen Schritten umsetzen. Das reißfeste und haltbare Dacron-Material des Gurtes sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit. Die Gurte sind beschichtet und einfach zu reinigen. Ein besonderes Highlight ist die innenliegende, unsichtbare Stromführung, die eine saubere Optik ohne sichtbare Drähte ermöglicht. Bei allen Gurten sind zwei Endkappen aus Silikon für einen ästhetischen Abschluss enthalten. Das ULine Gurt-System ist eine innovative Lösung für einzigartige Lichterlebnisse in allen Raumdimensionen und ermöglicht eine gezielte Lichtinszenierung an Wänden, Decken und Böden.