Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Belt 10m schwarz Dacron Textil Kupfer

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Belt 10m schwarz Dacron Textil Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94619

  • Werkstoff des Seils - Kupfer

  • Isoliert - Nein

  • Mit Trafo - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946190

Sonepar Artikelnummer

121230692

Hersteller Artikelnummer

94619

Hersteller Typ

94619

Hersteller Artikel Nr.:

94619

Werkstoff des Seils:

Kupfer

Isoliert:

Nein

Mit Trafo:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

48 V

Max. Anschlussleistung:

150 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

schwarz

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.669 kg

ULine Belt 10m 10m Schwarz