Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Installations Set 150VA inkl. Halterungen 48V DC schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Installations Set 150VA inkl. Halterungen 48V DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94629

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946299

Sonepar Artikelnummer

121230702

Hersteller Artikelnummer

94629

Hersteller Typ

94629

Hersteller Artikel Nr.:

94629

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.365 kg

ULine Installationsset {Ausfuehrung_Set} 230/48V max. 150W Schwarz