PAULMANN - ULine Installations Set 60VA inkl. Halterungen 48V DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94628
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870946282
Sonepar Artikelnummer
121230701
Hersteller Artikelnummer
94628
Hersteller Typ
94628
Hersteller Artikel Nr.:
94628
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.187 kg


