Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Starter Set 60VA 5m Belt inkl. Halterungen Pendel Bol 48V DC schwarz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Starter Set 60VA 5m Belt inkl. Halterungen Pendel Bol 48V DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94633

  • Werkstoff des Seils - Kupfer

  • Isoliert - Nein

  • Mit Trafo - Ja

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946336

Sonepar Artikelnummer

121230706

Hersteller Artikelnummer

94633

Hersteller Typ

94633

Hersteller Artikel Nr.:

94633

Werkstoff des Seils:

Kupfer

Isoliert:

Nein

Mit Trafo:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

48 .. 230 V

Max. Anschlussleistung:

60 W

Oberflächenschutz Seil:

sonstige

Seilfarbe:

schwarz

Anzahl der Lichtpunkte:

1

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.465 kg

ULine Belt Starterset {Ausfuehrung_Set} 5m 12W Schwarz