Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ULine Zubehör 3-Step-Dimmer 200W 48V DC Memory Quick Connector Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ULine Zubehör 3-Step-Dimmer 200W 48V DC Memory Quick Connector Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94644

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946442

Sonepar Artikelnummer

121367716

Hersteller Artikelnummer

94644

Hersteller Typ

946.44

Hersteller Artikel Nr.:

94644

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.040 kg

ULine Zubehör 3-Step-Dimmer max. 200W 48V 80x35mm Weiß