Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Universal LED Power Supply Plug-In 12W 230/24V DC schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Universal LED Power Supply Plug-In 12W 230/24V DC schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79835

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870798355

Sonepar Artikelnummer

120957799

Hersteller Artikelnummer

79835

Hersteller Typ

79835

Hersteller Artikel Nr.:

79835

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

1 mA

Ausgangsleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

sonstige

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

63 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

63 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.111 kg

Power Supply Universal Power Supply 230/24V 12VA Schwarz