Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Universalfassung mit Anschluss an Steckverbindung für G4 / GX5,3 / GY6,35

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Universalfassung mit Anschluss an Steckverbindung für G4 / GX5,3 / GY6,35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870002162

Sonepar Artikelnummer

120957868

Hersteller Artikelnummer

216

Hersteller Typ

216

Hersteller Artikel Nr.:

216

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

170 mm

Breite:

15 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

170 mm

Durchmesser:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Einbauleuchten Zubehör Universal-Halogen-Fassung für Kabelsatz 15x170mm 12V G4 / GX5,3 / GY6,35 Weiß