PAULMANN - URail 2Easy Glas Vento Klar Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95351
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870953518
Sonepar Artikelnummer
120957820
Hersteller Artikelnummer
95351
Hersteller Typ
95351
Hersteller Artikel Nr.:
95351
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
280 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.892 kg


