Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Metallschirm Pirm max. 1x20W Grau matt Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95440

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954409

Sonepar Artikelnummer

120555212

Hersteller Artikelnummer

95440

Hersteller Typ

95440

Hersteller Artikel Nr.:

95440

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

230 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

230 mm

Durchmesser:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.150 kg

URail Schirm Pirm 2Easy 280mm Grau matt