Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Metallschirm Pom max. 1x20W weiss matt Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail 2Easy Metallschirm Pom max. 1x20W weiss matt Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95438

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954386

Sonepar Artikelnummer

120555214

Hersteller Artikelnummer

95438

Hersteller Typ

95438

Hersteller Artikel Nr.:

95438

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

240 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

240 mm

Durchmesser:

350 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.740 kg

URail Schirm Pom 2Easy 350mm Weiß matt