Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Schirm Biraha Anthrazit Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95614

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 290 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956144

Sonepar Artikelnummer

121093393

Hersteller Artikelnummer

95614

Hersteller Typ

95614

Hersteller Artikel Nr.:

95614

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

sonstige

Länge:

290 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

290 mm

Durchmesser:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.414 kg

URail Schirm Biraha 2Easy 120mm Anthrazit