PAULMANN - URail 2Easy Schirm Neila Rauchglas Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956052
Sonepar Artikelnummer
121093388
Hersteller Artikelnummer
95605
Hersteller Typ
95605
Hersteller Artikel Nr.:
95605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
124 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
124 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.546 kg


