Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Schirm Raja Opal Glas

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail 2Easy Schirm Raja Opal Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95606

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Glas

  • Länge - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956069

Sonepar Artikelnummer

121093389

Hersteller Artikelnummer

95606

Hersteller Typ

95606

Hersteller Artikel Nr.:

95606

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Länge:

210 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

210 mm

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.389 kg

URail Schirm Raja 2Easy 100mm Opal