Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Schirm Valerio Anthrazit Stoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95609

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956090

Sonepar Artikelnummer

121093386

Hersteller Artikelnummer

95609

Hersteller Typ

95609

Hersteller Artikel Nr.:

95609

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

sonstige

Länge:

180 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

180 mm

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.072 kg

URail Schirm Valerio 2Easy 100mm Anthrazit