PAULMANN - URail 2Easy Schirm Valerio Lichtgrau Stoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870956083
Sonepar Artikelnummer
121093385
Hersteller Artikelnummer
95608
Hersteller Typ
95608
Hersteller Artikel Nr.:
95608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg


