Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Schirm Verona Hellgrau Stoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail 2Easy Schirm Verona Hellgrau Stoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956106

Sonepar Artikelnummer

121093387

Hersteller Artikelnummer

95610

Hersteller Typ

95610

Hersteller Artikel Nr.:

95610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

250 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.241 kg

URail Schirm Verona 2Easy 250x200mm Grau