Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail 2Easy Schirm Vitus Light Oak Holz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail 2Easy Schirm Vitus Light Oak Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95613

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956137

Sonepar Artikelnummer

121093394

Hersteller Artikelnummer

95613

Hersteller Typ

95613

Hersteller Artikel Nr.:

95613

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

300 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

300 mm

Durchmesser:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.186 kg

URail Schirm Vitus 2Easy 110mm Holz