Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Abhängung 105mm Signalws m 1phase

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Abhängung 105mm Signalws m 1phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95654

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956540

Sonepar Artikelnummer

121369814

Hersteller Artikelnummer

95654

Hersteller Typ

95654

Hersteller Artikel Nr.:

95654

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

105 mm

Durchmesser:

23 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.067 kg

Mit der Schienenabhängung in Signalweiß lässt sich das URail Schienensystem in 10,5cm Abstand von der Decke montieren. Sie ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.