PAULMANN - URail Basissys 2,30m max1000W Chrom m Mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96943
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1000 W
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870969434
Sonepar Artikelnummer
120929805
Hersteller Artikelnummer
96943
Hersteller Typ
96943
Hersteller Artikel Nr.:
96943
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1000 W
Farbe:
Chrom
Länge:
2300 mm
Busfähig:
Nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.003 kg


