PAULMANN - URail Basissys 2,30m max1000W Sw m Mt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96945
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1000 W
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870969458
Sonepar Artikelnummer
120929807
Hersteller Artikelnummer
96945
Hersteller Typ
96945
Hersteller Artikel Nr.:
96945
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1000 W
Farbe:
schwarz
Länge:
2300 mm
Busfähig:
Nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.979 kg


