Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Basissys 2,30m max1000W Weiß Metal

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Basissys 2,30m max1000W Weiß Metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96944

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.978 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870969441

Sonepar Artikelnummer

120929806

Hersteller Artikelnummer

96944

Hersteller Typ

96944

Hersteller Artikel Nr.:

96944

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.978 kg

Paulmann 96944 URail Basissystem, Länge 2,30 m, max. 1000W, Weiß/Metall.