Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Cable Feed Suspen. Rail Weiß max. 1000W 2000mm 230V Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Cable Feed Suspen. Rail Weiß max. 1000W 2000mm 230V Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95417

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870954171

Sonepar Artikelnummer

120927025

Hersteller Artikelnummer

95417

Hersteller Typ

95417

Hersteller Artikel Nr.:

95417

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.340 kg

URail Einspeisung Kabel 2m max. 1000W Weiß