PAULMANN - URail Cover Connector-Inlay Signalweiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95750
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870957509
Sonepar Artikelnummer
121423382
Hersteller Artikelnummer
95750
Hersteller Typ
95750
Hersteller Artikel Nr.:
95750
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


