Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail DecoSystems Schirm Alvaro Schwarz /Gold matt Metall

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95604

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956045

Sonepar Artikelnummer

121093384

Hersteller Artikelnummer

95604

Hersteller Typ

95604

Hersteller Artikel Nr.:

95604

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Länge:

170 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

170 mm

Durchmesser:

144 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.218 kg

URail Schirm Alvaro DecoSystems 144mm Schwarz matt, Gold matt