Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - URail Einsp. mit Schalter Signalws 1000W

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - URail Einsp. mit Schalter Signalws 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95659

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870956595

Sonepar Artikelnummer

121369997

Hersteller Artikelnummer

95659

Hersteller Typ

95659

Hersteller Artikel Nr.:

95659

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.259 kg

URail Einspeisung Kabel mit Schalter 2,4m max. 1000W Signalweiß